ポリカ波板【厚型】

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 57589779 品番 NIPC609C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。

仕様JIS無 材質ポリカーボネート クリア 質量(g)1470 呼び寸法6尺 板厚(mm)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×1820×0.9
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
屋根材に使用
西友エアーテック株式会社 様 (建設業・工事業)

屋根用に購入しまいした。
加工も簡単で厚型なので曲がりも少なく作業しやすかったです。

耐用はこれからですが、良いと思います。

2025-02-06
用途:
カーポートの屋根延長
セイキサービス・オザワ 様

非常に柔らかく曲がるし穴明けにもひび割れ無 今の処感じが良い後どれ位長持ちするのかはこれからですが
尚別の場所でも使用する予定ありです

対象商品:
57589867
2022-06-24
用途:
片流れ車庫作成の屋根に使用

まだ取りつけていないので、質感や耐久性などは不明ですが。降雪時にこの厚形ポリカが役に立つと思い購入しました。屋根に雪が積もって荷重がかかるので、厚みがある分従来製品より安心感もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
57589815
2022-08-05
用途:
お客様宅のテラスの屋根メンテナンス
建設業・工事業

波板の長さも丁度で、耐久性も考慮し厚型を選定した。厚型で上がって不安なく作業ができた。

対象商品:
57589815
2022-01-04
用途:
屋上の風や雨除け

やや厚手の波板で10枚組で運んでくれるので便利。
これ以上長いとエレベータに乗らなくなる。

対象商品:
57589806
2022-02-26
用途:
厚手のブロンズ色

厚手のポリカーボネート波板で屋外で耐久性が高そう。
ブロンズ色だがそこそこ透けて見えるので、光の透過率を明記して欲しいと思う。

対象商品:
57589815
2022-02-14
用途:
屋上の風防
ニューミヤコ株式会社 様

屋上の風よけに手すりに固定して使う。厚手ポリカなので耐光性・耐候性もありそう。
これより長尺だとエレベータに乗せられない。

2021-02-15
用途:
テラスの屋根
その他業種

商品の到着は、早かったです。商品自体は、他の量販店で販売されている物より、厚みが有りしっかりとしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする