用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。
付属品角皿
質量(kg)15.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
発振周波数【電子レンジ】2450MHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
保証期間お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100〜250
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192
高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6