付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
色オレンジ・グレー
表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯
周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可
使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可)
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能
LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン
充電時間(時間)約12(USB充電)
入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA
RoHS指令(10物質対応)対応