※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S050-0306 バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590017 S050-0306 バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590017 S050-0306 バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590017

バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1300本) ねじピッチ(mm)0.5 注文コード57590017 品番S050-0306
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はねじピッチ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7879 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.9 頭部径(Φmm)6.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする