※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S053-0412 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590114 S053-0412 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590114 S053-0412 バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590114

バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400本) 注文コード 57590114 品番 S053-0412
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7903 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール タイプ白仕上げ 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする