S058-0306 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S058-0306 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590148
S058-0306 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590148
S058-0306 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590148

バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1缶(1300本)適合ドライバープラス No.2注文コード57590148品番S058-0306
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9413材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)6寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.9頭部径(Φmm)6.3適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする