※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S058-0414 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590227 S058-0414 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590227 S058-0414 バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590227

バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(400本) 適合ドライバープラス No.2 注文コード57590227 品番S058-0414
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合ドライバー・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9416 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)14 寸法d(mm)M4 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする