※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S062-0312 バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590297 S062-0312 バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590297 S062-0312 バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590297

バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(810本) 適合ドライバープラス No.2 注文コード57590297 品番S062-0312
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合ドライバー・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-5777 材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.9 頭部径(Φmm)6.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする