※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S061-0306 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590830 S061-0306 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590830 S061-0306 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590830

皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1900本) 注文コード 57590830 品番 S061-0306
参考基準価格(税別)¥14,010 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9453 材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする