S061-0412 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S061-0412 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590866
S061-0412 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590866
S061-0412 皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590866

皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(590本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)12
内容量1缶(590本)注文コード57590866品番S061-0412
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-9451材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)12寸法d(mm)M4頭部形状皿頭頭部厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする