Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 集水器
たてとい PC30・S30 P型集水器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
57591145
品番
MQCD868
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
角形状のたてとい用集水器。
適合
PC30
色
オークグレー
接続
たてとい直結
適合サイズ
PC30・S30