VXF-25AA 集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2 SMC 57591441

集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2ポート 注文コード57591441 品番VXF-25AA
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はポート数など10種類から選べます 他の種類を見る

・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。

ポート数2ポート 仕様常温用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする