※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの 皿タッピンねじ
皿頭タッピングねじ ステンレス BRP型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(430本)
注文コード
57591469
品番
S129-0420
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
先端にねじの無いガイド(G)部分がついたタッピングねじです。
トラスコ品番
395-9363
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M4
呼び寸法L(mm)
20
呼び寸法d(mm)
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧