※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 四角ナット
四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(810個)
注文コード
57591487
品番
S095-0003
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
四角形状の溶接ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
パイロット無し
トラスコ品番
261-2028
材質
スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3×0.5
寸法H(mm)
2.7
対辺(mm)
四角:8
寸法B(mm)
8
ナット高H(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応