少量危険物保管庫

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57591575 品番 TSK-2R
参考基準価格(税別)¥2,680,000 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。
工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。
標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。
ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。

用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。 トラスコ品番463-0785 高さ(mm)2709 奥行(mm)1800 間口(mm)3745 面積床:2.04坪 床面積(m2)6.74
注意
※所轄消防署と事前協議を必ず行ってください。
※危険物第四類、引火性液体の指定数量未満が対象です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
北海道地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする