メイン画像

FSF-10B 工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ TRUSCO 57591609 FSF-10B 工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ TRUSCO 57591609 FSF-10B 工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ TRUSCO 57591609 FSF-10B 工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ TRUSCO 57591609

工場用保管庫”FS型”(下置きタイプ)フリーユニットタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57591609 品番FSF-10B
参考基準価格(税別)¥136,616 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ワゴンなど収納可能なオープン型となっています。また追加棚板を使用すればオープン書庫としても使用可能です。
作業テーブルとしても使用できるホワイト色の保管庫です。(別途、専用天板が必要です。)
パンチングパネルが取り付け可能です。

付属品アジャスター トラスコ品番258-1207 材質スチール(SPCC) ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)600 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)30 設置方式下置き 棚板(追加)FS-CT 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする