メイン画像

FSG-10A 工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ) TRUSCO 57591627 FSG-10A 工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ) TRUSCO 57591627

工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57591627 品番 FSG-10A
参考基準価格(税別)¥121,216 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。
棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。

付属品棚板2枚、鍵 トラスコ品番258-1210 材質スチール(SPCC)(本体)/アクリル(扉窓部) 高さ(mm)1030 品名アクリル引違扉タイプ 奥行(mm)310 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.6 設置方式上置き 棚板(追加)FS-AT 最大積載量(kg/台)93 棚板調整ピッチ(mm)16.6
注意
※上置き用保管庫ご使用の場合、必ず下置き用保管庫の天板Bタイプ(FSーTN9029)が別途必要です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする