TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
工場用保管庫”FS型”用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57591670
品番
FS-AT
参考基準価格(税別)
¥8,166
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
FS型工場用保管庫棚板です。
トラスコ品番
258-1214
適合機種
FS型工場用保管庫下置き用
材質
スチール(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
13
奥行(mm)
237
間口(mm)
884
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。