中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57591767 品番 M3-6363-HM94-SGD
参考基準価格(税別)¥455,100 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。

トラスコ品番244-2070 引出し浅型3段+深型1段 付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)1812 奥行(mm)647 間口(mm)860 棚段数3 棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む) 外寸法・高さ(mm)1812 均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×647×1812 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)647 外寸法・間口(mm)860 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型には側板は付いていません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする