TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57591794
品番
M3-6363-HTM93-SDB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥296,050
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
トラスコ品番
244-2078
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
1812
タイプ
連結型
奥行(mm)
647
間口(mm)
930
棚段数(段)
3(天地段数 ※天板・底板含む)、スライド:3
外寸法・高さ(mm)
1812
均等積載量(kg/段)
300 (スライド棚100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
930×647×1812
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
647
外寸法・間口(mm)
930
棚板内寸・間口(mm)
840
均等耐荷重(kg/段)
300 (スライド棚100kg/段)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。連結型は背板のみで、側板は付属しません。
表記サイズは呼寸です。本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません