中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57591855 品番 M3-6363-HMB1M2F15
参考基準価格(税別)¥289,320 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
フェンス付で、スライド時に積載物を防ぎます。

トラスコ品番244-2089 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)1840 タイプ3段 奥行(mm)578 間口(mm)962 棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む) 外寸法・高さ(mm)1840 均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)578 外寸法・間口(mm)962 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※表記サイズは呼寸です。
※本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする