TWB-900C 中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO 57593036 TWB-900C 中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO 57593036 TWB-900C 中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO 57593036 TWB-900C 中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO 57593036 TWB-900C 中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO 57593036 TWB-900C 中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO 57593036

中量キャビネット(木製天板付オープン台)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57593036 品番 TWB-900C
参考基準価格(税別)¥183,920 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

木製天板の上で作業ができます。
天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。

トラスコ品番256-2366 用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 仕様均等積載量:100kg(天板部)/50kg(棚板)、コンセントパネル付 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)920 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920 最大積載量(kg/台)150
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする