TWK-903S-UT2 中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO 57593097 TWK-903S-UT2 中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO 57593097 TWK-903S-UT2 中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO 57593097 TWK-903S-UT2 中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO 57593097 TWK-903S-UT2 中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO 57593097

中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57593097 品番 TWK-903S-UT2
参考基準価格(税別)¥371,690 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

木製天板の上で作業ができます。
上棚付
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)
ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。
上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。
棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。

トラスコ品番256-2361 引出し数3段 最大積載量(kg/台)550 引出しH200 2個、H400 1個 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャビネット本体は完成品ですが、コンセントパネル・パンチングパネル・上棚はユーザー様にて組み立てが必要です。
※転倒の恐れがありますので、上部引き出しだけの積載はおやめください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする