※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
精密ストレートエジェクタピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全342種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57593526
品番
T-EPH3.1-250-4
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-7989
材質
ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC)
軸径(Φmm)
3.1
全長(mm)
250
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
6