※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
精密ストレートエジェクタピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全342種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57593596
品番
T-EPH3.3-100-4
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-2761
材質
ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC)
軸径(Φmm)
3.3
全長(mm)
100
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
7