Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 落ち葉止め
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
57594207
品番
KKW99310
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品
クリップ3個
適合
前高130WIDE
材質
本体:アルミ クリップ:ステンレス
長さ(mm)
1000