VXH2230-03-1C パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22 SMC 57594397

パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード57594397 品番VXH2230-03-1C
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は管接続口径・定格電圧など29種類から選べます 他の種類を見る

オリフィス径10で
最高作動圧力差2.0MPa

リード線取出方法コンジット 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水・油・蒸気・空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする