Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
大型雨といエアロアイアン 折版120T型 吊金具 軒曲げ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
57594453
品番
KK3361S
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合
折版120T型
材質
ステンレス
厚さ(mm)
足部分:2.5
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×28×135