SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 流体制御エアオペレートバルブ
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
DC24
注文コード
57594722
品番
VXK2110-01-5D1
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・定格電圧
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード