容量(TB)1
付属品取扱説明書、電源コード、アンテナケーブル、リモコン、リモコン用単4乾電池、B-CASカード
仕様同時録画:3番組同時録画、外付 USB HDD録画:対応(SeeQVault)、SeeQVault:対応、スマートフォン対応:視聴・録画予約、3D:対応、LAN:無線・有線
本体質量(kg)約2.7
対応メディアHDD、BD、DVD
記録メディアHDD、BD、DVD
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430.7×43.9×208.6
入出力端子入力:1系統、出力:HDMI×1、その他/USB:2系統、LAN端子:1系統