地上デジタル放送用UHF平面アンテナ スカイウォーリー 20素子アンテナ相当

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57596167 品番 U2SWLA20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平 仕様【受信チャンネル】ch.13〜52、【受信偏波】水平偏波、【アンテナ利得(動作利得)】7.8〜9.8dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】10〜17dB、【半値角度】72〜79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22〜49mm、角柱:25×25〜45×45mm ブラック
注意
※電波の弱い場所では受信できません
※障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする