アンテナ分波器 FZ-2C79 [4K8K対応TV用 /出力0.5m・入力1.5mケーブル付き]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57596508 品番FZW2C79
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用帯域:10MHz〜3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。
地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。
出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。
入力側L型プラグ極細2.5CFBケーブル1.5mが付きます。
妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする