トールボーイスピーカー SS-CS3 [ハイレゾ対応 /1本(2本注文のみ受付) /3ウェイスピーカー]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57596824 品番SSCS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「心に響く音」が、音楽に込められた感情までも描きだす
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。
・作品に込められた情熱までも再現する、独自のユニット
・広大なサウンドステージを実現する「広指向性スーパートゥイーター」を搭載
・素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター
・ソニー独自の「MRC(発泡マイカ)」素材を採用した、130mmのウーファーユニット
・「ハイレゾリューション・オーディオ」のポテンシャルを引き出す高品位設計
・ユニット配置の最適化による徹底したタイミングコントロール
・不要なノイズを排除し、濁りのないクリアなサウンドステージを実現
・エントリークラスの常識を超えた高品位なオーディオパーツを採用
・心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計

形式バスレフ 本体質量(kg)約11.5 本体サイズ(mm)992×230×260 再生周波数帯域(Hz)45〜50000 インピーダンス(Ω)6 ハイレゾ音源対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする