アルミ素材の本体パネルを採用、他にない質感と音質を実現したKseriesハイレゾモデル。
・高品位アルミ材使用アンプユニット
本体前面パネルにアルミ材を採用。力強い造形とヘアラインの精巧な仕上げが、飽きのこない高品位なデザインを実現するとともに、筐体の剛性を高めることで、振動の影響を抑制し、より高音質な信号増幅を実現してます。
・ハイレゾ対応
ハイレゾ音源に対応したUSB端子を搭載。USBフラッシュメモリー内にあるハイレゾ音源データ(192kHz/24bit、FLAC/WAVファイル)を再生することができます。またヘッドフォン出力もハイレゾ再生に対応。ハイレゾ対応ヘッドフォンとの組み合わせでハイレゾ音源をお楽しみいただけます。
・ハイレゾ対応2WAYスピーカー
全周15mm厚のMDF材を使用した四方留め構造を採用。キャビネットに高い剛性を与える事で豊かな音場を実現しています。スピーカーユニットウーファー部には高品位ホワイトパルプ製コーン型ウーファーを採用。声の響きや弦楽器のニュアンスを豊かに再現し、安定した低域再生を実現します。ツゥイーター部はハイレゾに対応した40kHz対応のユニットを採用、高域成分のクリアな伸びを実現しています。