TY-SPR6(N) 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597059 品番TYSPR6N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6
・明るいLED式スポットライト
・大画面で見やすい日本語表記
・時計&目覚まし機能付き

付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書 サテンゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13 本体質量(g)約64(乾電池含まず) 連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30 機能クロックラジオ:対応 使用電池単4形×2本 スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1 受信周波数AM:522〜1710kHz、FM:76.0〜108.0MHz 出力(mW)80 受信局AM/FM 音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする