東芝
東芝の AV家電
東芝の オーディオ
東芝の ラジオ
TYBR30F ホームラジオ [防水ラジオ /AM/FM /ワイドFM対応]
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57597174
品番
TYBR30F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
防水ラジオ TYBR30F
付属品
ACアダプター
色
ホワイト
出力(W)
0.25
本体質量(g)
約560(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)
ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時)
機能
クロックラジオ:対応
使用電池
単2形乾電池×3本
本体サイズ(mm)
130×192×55
スピーカー
77mmコーン型×1
受信周波数
AM:540〜1600kHz、FM:76〜108MHz
防水保護等級
IPX4相当
受信局
AM/FM
音声出力
スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック