バルミューダ ザ・スピーカー ブラック M01A-BK [Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57597619 品番M01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。
そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。
・ボーカルが際立つサウンド
独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感
・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー
全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現
・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー
真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。
・360°音が広がる構造
スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。
・楽曲とシンクロする輝き
音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします
・3基のLEDユニットとステージライト
楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。
・音と光をリンクさせるアルゴリズム
独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。
・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き
Beat:もっともダイナミックに明減します。
Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。
Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。
・バッテリー連続使用時間:約7時間
・バッテリー充電時間:約2.5時間
・アンプ最大出力:8W
・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0
・Bluetooth対応コーデック:SBC
・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック

付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド ブラック 本体質量(kg)1 接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする