イヤホン カナル型 E1000C [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57598093 品番 FIE1DPLBLC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。もっとオーディオを面白いと思って欲しいという思いを込めた、finalが提案する新しいエントリー機に、マイク付ワンボタンコントローラーを搭載致しました
音響工学、心理学に基づいた音作り
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、音質設計を行いました。高域に鋭いピークを持たせ、ある部分を強調するという一般的な音作りの手法を使うと、一聴して鮮やかさを感じさせるのですが、そのピークによって、前後の帯域がマスキングされて聴こえにくくなってしまいます。Eシリーズでは周波数特性のカーブを全体に滑らかにする事で、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現しました。
独自のイヤーピーススウィングフィット機構
イヤーピースを左右に振ることができる、スウィングフィット機構により、耳道の傾きにジャストフィット。イヤーピースの開口部が耳道にあたる事による変形を防ぎます。音がダイレクトに鼓膜に伝わり、クリアな音を実現しています。
6.4mmΦダイナミック型ドライバーユニット
ドライバーユニットは、部品と組立の精度が最重要です。今回採用した小口径6.4Φダイナミック型ドライバーユニットは、この価格帯としては異例の高い精度を誇ります。
選べる5サイズのオリジナルイヤーピース
音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる 2 種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高めのシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には柔らかいシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。SS/S/M/L/LLの5サイズを同梱。お好みによってお選び頂けます。
マイク付きワンボタンコントローラ搭載
コントローラーを搭載。ワンボタンで音楽の再生・停止・巻き戻し・早送り、着信時の通話応答に対応。また、マイク付きで、通話時のハンズフリー通話も可能です。
※ご使用の機種によっては、音楽再生機能の一部がご利用いただけない場合がございます。

仕様リモコン・マイク対応 ブラック 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ イヤホン形状カナル型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
実験室の音声の聞き取り
教育・研究機関

実験室の音声の聞き取りに使用しておりますが,音声,機械音がクリアに聞こえます。試しに音楽を聴いてみるとこれも良い音質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする