ATHCKR70CG イヤホン カナル型  ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technica 最大入力200mW 57598136

イヤホン カナル型 ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57598136 品番ATHCKR70CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高効率Φ11.8mmドライバーを搭載。細密なデザインでハイレゾ音源までクリアに楽しめる洗練の音
・音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載
・軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現
・ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生
・新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立
※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計

本体質量(g)約8(コード除く) 最大入力(mW)200 シャンパンゴールド 音圧感度(dB/mW)108 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 コード長さ(m)1.2 コード種類Y型 インピーダンス(Ω)19 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ ハイレゾ音源対応 付属品ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L) イヤホン形状カナル型・耳栓型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする