FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 E3000C FI-E3DSSC [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57598154
品番
FIE3DSSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
家電批評誌「2017年最新ベストバイイヤホン」に選ばれたハイレゾイヤホン「E3000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
付属品
シリコンイヤーピース(EタイプBLACK/BLACK-RED5サイズ)、イヤーフック、ポーチ
仕様
リモコン・マイク対応
コード長さ(m)
1.2
本体質量(g)
15
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類
OFCケーブル
インピーダンス(Ω)
16
音圧感度(dB)
100
イヤホン形状
カナル型・耳栓型
ハイレゾ音源
対応