曜日別特売

フルワイヤレスイヤホン E9truly wireless SE-E9TW [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57598818品番SEE9TWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワークアウトを後押しするパワフルサウンド。完全ワイヤレスイヤホン E9truly wireless
・ランニングに最適!周囲の音が聴こえる 外音取込イヤホンチップ「アンビエントアウェアネスイヤホンチップ」同梱
ランニング中に車のエンジン音や周囲の音を聞きたいというニーズを満たす「アンビエントアウェアネスイヤホンチップ」を同梱(S/M/Lサイズ)しています。イヤホンチップにスリットを設けることでカナル型イヤホンとしての密閉性を下げ、ノズルから直接聴こえる楽曲とスリットから聞こえる外音により、音楽を楽しみつつ周囲の音が認識しやすくなります。また、イヤホンチップは充電ケースに入れて持ち運べるので、外出先での使い分けも可能です。
・イヤホンをつけたまま一時的に周囲の音を聞いたり会話ができる外音取込み機能を搭載
イヤホンに内蔵したマイクで周囲の音を聞くことができます。電車や駅のアナウンスや、コンビニでの買い物の会計時など、一時的に周囲の音を聞いたり、会話をしたいときに便利な機能です。(外音取込みモードをオンにすると再生音量は小さくなります。)
・アクティブな動きでも外れにくい安心感を実現する、シリコン製「セキュアイヤーフィン」
多数の被験者から得られた情報をもとに設計された、取り外し可能なシリコン製のセキュアイヤーフィンをS/M/Lの3サイズ用意。自分の耳の形状や角度に合わせて付け替えることで、さらに優れたフィット感が得られるため装着の安定性が高まります。また、屋外での取扱時などでの紛失の不安を低減するため、左右のイヤホンを結ぶイヤホンストラップを付属しています。
・最大5時間の連続音楽再生でたっぷり音楽とスポーツを楽しめる
1回の充電で最大5時間の連続使用(音楽再生時間を含む)ができるうえ、フル充電で左右それぞれ3回分の充電が可能なバッテリーを搭載した専用の充電ケースを付属しています。充電ケースとの併用で、外出先で最大20時間の使用が可能です。また、15分の充電で1時間の使用が可能な急速充電にも対応しています。充電ケースを軽くタップするとLEDの点灯で充電ケースの電池残量を確認することができます。
・水洗いや、汗、急な雨にも安心の防水保護等級 IPX5/IPX7に両対応
高い防水水準IPX5/IPX7 に準拠しており、雨の日の運動や、運動中に大量の汗をかいても安心して使用頂けます。気になる汗や汚れは、水洗いで流すこともできます。

付属品イヤホンチップ(シリコン) S/M/L、アンビエントアウェアネスイヤホンチップ(シリコン) S/M/L、セキュアイヤーフィン(シリコン)S/M/L、充電ケース( バッテリー内蔵キャリングケース)、イヤホンストラップ、TYPE-C USB ケーブル(充電用)、保証書、クイックスタートガイド、 セーフティガイド仕様リモコン・マイク対応グレータイプ(ヘッドフォン・イヤホン)インナーイヤー型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×115×50本体質量(g)175接続方式Bluetooth機能ワイヤレス(左右分離)、外音取り込み機能:対応再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)ケース:3.5、イヤホン:1.5充電可能回数ケース:3防水保護等級IPX5/7相当BluetoothVer.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPイヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:5充電端子USB Type-C対応コーデックSBC、AACマルチペアリング8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする