曜日別特売
HPAL102 耳かけ型 HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVCケンウッド 57599719

耳かけ型 HP-AL102 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オニキスブラック
内容量1個注文コード57599719品番HPAL102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNew Be!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。
片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。
デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。

オニキスブラック本体質量(g)29コード長さ(m)0.8コード種類U型インピーダンス(Ω)32接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状耳かけ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする