イヤホン カナル型 MDR-EX155Q [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57599895 品番 MDREX155YQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる10カラー
カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
・つのサイズから選べるイヤーピース
耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。
・ケーブル長アジャスターを付属
スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。

仕様
型式:密閉ダイナミック型
ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)
感度:103dB/mW
マグネット:ネオジウム
再生周波数帯域:5Hz〜24000Hz
インピーダンス:16Ω(1KHzにて)
最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。
コードタイプ:Y型
入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ
付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター イエロー コード長さ(m)約1.2 本体質量(g)約3 再生周波数帯域(Hz)5〜24000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類リッツ線Y型 インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) 最大入力(mW)100(IEC) 音圧感度(dB/mW)103 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする