イヤホン カナル型 ATH-E40 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57599999 品番ATHE40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。
・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。
・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
・持ち運びに便利なポーチを付属。
数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。
一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。
ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。
最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。
低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。
ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。
一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター コード長さ(m)1.6 本体質量(g)約10(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類着脱式 インピーダンス(Ω)12 音圧感度(dB/mW)107 イヤホン形状カナル型・耳栓型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする