VXP2260-10N-1C パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMC 57600051

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPT 注文コード57600051 品番VXP2260-10N-1C
参考基準価格(税別)¥19,860 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など95種類から選べます 他の種類を見る

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A〜50A)、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2 リード線取出方法コンジット 管接続口径NPT1 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする