曜日別特売
VXP2260-10N-1T パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMC 57600067

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT注文コード57600067品番VXP2260-10N-1T
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2リード線取出方法コンジットターミナル管接続口径NPT1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする