イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57600254 品番 MDREX15APV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース

アクアバイオレット 付属品ハイブリッドイヤーピースSS・S・M・L(各2)、コード長アジャスター 仕様リモコン・マイク対応 コード長さ(m)1.2リッツ線 本体質量(g)約3 インピーダンス16Ω 再生周波数帯域(Hz)8〜22000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-20
用途:
テレワーク
サービス業

機能等 問題なく使用。青購入ですが、黒にしておけば良かったです。鮮やかな青でした。

対象商品:
11748573
2021-08-27
用途:
パソコンに取り付けて使用
その他業種

さすがSONY製品、音質が良くて使いやすいです。
金額も手ごろで気軽に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする