MDREX255APBQ イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY 57600324

イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57600324品番MDREX255APBQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。

仕様1
型式:密閉ダイナミック型
ドライバーユニット:12mmドーム型(CCAWボイスコイル採用)
感度:106dB/mW
マグネット:ネオジウム
再生周波数帯域:5Hz~25000Hz
インピーダンス:16Ω(1KHzにて)
最大入力:100mW (IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。
コード長:約1.2mリッツ線
コードタイプ:Y型
付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
本体質量(g)約3最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)106再生周波数帯域(Hz)5~25000仕様リモコン・マイク対応コード長さ(m)約1.2コード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)接続端子Φ3.5mm ミニプラグ付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターブラックイヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする