※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
標準ストレートエジェクタピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全271種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57601156
品番
T-EPS0.5-60-4
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-4867
材質
ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC)
軸径(Φmm)
0.5
全長(mm)
60
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
3