HPH50WHホワイト ヘッドホン HPH-50 [Φ3.5mm ミニプラグ] YAMAHA(ヤマハ) 57601234

ヘッドホン HPH-50 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57601234 品番HPH50WHホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドフォン。
・コンパクトでシンプルな外観と本格的な音質が楽しめるエントリーヘッドフォン。

付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)133(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類両出し インピーダンス(Ω)35 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)103 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする